- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 工事用 ネットフェンスのおすすめ人気ランキング
工事用 ネットフェンスのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新112件の「工事用 ネットフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットフェンス」、「工事現場フェンス」、「工場用フェンス」などの商品も取り扱っております。
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質
鉄
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
質量(kg)
6
パイプ径(Φmm)
32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。
幅(m)
1
材質(ネット)
ポリエチレン(PE)
目合い(mm)
4×4
5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番
207-2742
幅(mm)
1000
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4
色
グリーン
高さ(mm)
1000
品名
フェンス
1箱(5枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
種別
ラッセル編(強力タイプ)
材質
スチール
質量(kg)
8
タイプ
トラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)
50
幅(m)
1
網目(mm)
40×80
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質
スチール
長さ(mm)
1500
質量(kg)
約1.9
直径(Φmm)
14
表面処理
粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻(50m)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
トラスコ品番
854-7643
種別
SKFES1GR
材質
PP
色
グリーン
外寸(mm)
1000×1000×59
足径(Φmm)
33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
900×1710
質量(g)
260
メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス
材質
ドブメッキ製
質量(kg)
18
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1800
パイプ径(Φmm)
32
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
工事現場などの囲いなどに。
材質
スチール
アズワン品番
64-6551-05
メーカー商品コード
216-7526
1枚
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
質量(kg)
約3
厚さ(mm)
約45
長さ(mm)
(脚部)200(装着時)
その他
プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)
1200×1000×45
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。